曜日別特売

一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込乳白パネルP調光

一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込乳白パネルP調光 - Panasonic(パナソニック)
グリーン購入法適合グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>電圧(V)100~242材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】ポリカーボネート(乳白)埋め込み寸法(mm)□450埋込高(mm)125質量(kg)4.9トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵仕様制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111 (別売)【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)【専用コントローラ】PiPitハン寸法(幅W×高さH)(mm)470×470LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
子品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
58346488XL573PFUKRZ9480034141.14000【本体】NNFK35014J【パネル付点灯ユニット】NNFK37301C RZ9
75,100
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
2026
0330日まで
58346506XL574PFVKRZ95700381505000【本体】NNFK35014J【パネル付点灯ユニット】NNFK37400C RZ9
85,700
42,980
47,278(税込)
欠品中
2026
0330日まで
58346497XL573PFVKRZ9508034149.45000【本体】NNFK35014J【パネル付点灯ユニット】NNFK37300C RZ9
75,100
取扱い終了
-代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58346497XL573PFVKRZ969504420XL573PFVZ RZ9XL573PFVKRZ9 □450 埋込 乳白パネル PiP i  t 調光 Panasonic(パナソニック) 69504420□450 埋込 乳白パネル PiP i t 調光Panasonic(パナソニック)1組
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする