一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込乳白パネル

一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込乳白パネル - Panasonic(パナソニック)
仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)質量(kg)7.9電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋め込み寸法(mm)□600埋込高(mm)125内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※適合調光器をご使用ください。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
子品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58346585XL582PFVJLA9355000144.85070【本体】NNFK45013【パネル付点灯ユニット】NNFK47200J LA9
91,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
58346637XL585PFULA9784000136.710670【本体】NNFK45013【パネル付点灯ユニット】NNFK47501 LA9
142,300
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
58346576XL582PFUJLA9354000137.14800【本体】NNFK45013【パネル付点灯ユニット】NNFK47201J LA9
91,700
29,980
32,978(税込)
欠品中
58346619XL584PFUJLA9604000133.88030【本体】NNFK45013【パネル付点灯ユニット】NNFK47401J LA9
114,300
34,980
38,478(税込)
欠品中
58346628XL584PFVJLA9605000141.18470【本体】NNFK45013【パネル付点灯ユニット】NNFK47400J LA9
114,300
34,980
38,478(税込)
欠品中
58346646XL585PFVLA9785000144.311260【本体】NNFK45013【パネル付点灯ユニット】NNFK47500 LA9
142,300
43,980
48,378(税込)
欠品中
58346603XL583PFVJLA9535000139.47390【本体】NNFK45013【パネル付点灯ユニット】NNFK47300J LA9
75,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
58346594XL583PFUJLA95340001327000【本体】NNFK45013【パネル付点灯ユニット】NNFK47301J LA9
75,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58346603XL583PFVJLA963342948XL583PFVKLA9XL583PFVJLA9 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込乳白パネル Panasonic(パナソニック) 63342948一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込乳白パネルPanasonic(パナソニック)1セット
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする