曜日別特売

一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込乳白パネルP調光

一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込乳白パネルP調光 - Panasonic(パナソニック)
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>電圧(V)100~242材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)埋め込み寸法(mm)□600埋込高(mm)125質量(kg)8トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵仕様制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111 (別売)【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)【専用コントローラ】PiPitハン内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリーン購入法
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
幅(mm)
光源
色温度(K)
光源寿命
子品番
互換品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58346689XL584PFVJRZ9適合847060141.1--5000-【本体】NNFK45014【パネル付点灯ユニット】NNFK47400J RZ9-
115,300
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
58346673XL584PFUJRZ9適合803060133.8--4000-【本体】NNFK45014【パネル付点灯ユニット】NNFK47401J RZ9-
115,300
56,980
62,678(税込)
欠品中
58346655XL583PFURZ9-700053132□620LED(白色)400040000時間(光束維持率85%)【本体】NNFK45014【パネル付点灯ユニット】NNFK47301 RZ9後継品:XL583PFUKRZ9
76,500
取扱い終了
返品不可
58346664XL583PFVRZ9-739053139.4□620LED(昼白色)500040000時間(光束維持率85%)【本体】NNFK45014【パネル付点灯ユニット】NNFK47300 RZ9後継品:XL583PFVKRZ9
76,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする