曜日別特売

一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込グレア調光

一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込グレア調光 - Panasonic(パナソニック)
仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)質量(kg)2.7電圧(V)100~242グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□350埋込高(mm)65内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※適合調光器をご使用ください。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※取付バネが収まる天井裏のスペースには障害物を設けないでください。取付バネと干渉し、施工できなくなります。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58346926XLX110RKNLA967.45000昼白色140.99500
89,600
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
58346944XLX130RKNLA920.55000昼白色126.82600
53,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
58346953XLX130RKWLA920.54000白色1202460
53,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
58346969XLX140RKNLA931.95000昼白色122.23900
57,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
58346978XLX140RKWLA931.94000白色115.63690
57,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
58346987XLX160RKNLA941.55000昼白色137.35700
69,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
58346996XLX160RKWLA941.54000白色130.15400
69,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
58347005XLX180RKNLA949.75000昼白色140.87000
76,900
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
58347014XLX180RKWLA949.74000白色133.46630
76,900
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
58347023XLX190RKNLA956.35000昼白色140.37900
77,600
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
58347039XLX190RKWLA956.34000白色132.87480
77,600
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
58346935XLX110RKWLA967.44000白色133.59000
89,600
43,980
48,378(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする