曜日別特売

一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込スクエア調光

一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込スクエア調光 - Panasonic(パナソニック)
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>電圧(V)100~242材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE埋め込み寸法(mm)□450埋込高(mm)90質量(kg)2.6トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※適合調光器をご使用ください。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全15種類を絞り込む
光束(Lm)
消費電力(W)
色温度(K)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
子品番
公共施設型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58347048XLX110UENLA91200074.51615000【器具本体】NNLK10745【光源ユニット】NNL1100EN LA9LRS15-4-110
81,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
58347057XLX110UEVLA91117074.5149.93500【器具本体】NNLK10745【光源ユニット】NNL1100EV LA9-
81,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
58347066XLX110UEWLA91137074.5152.64000【器具本体】NNLK10745【光源ユニット】NNL1100EW LA9-
81,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
58347075XLX140UENLA9450031.91415000【器具本体】NNLK10745【光源ユニット】NNL1400EN LA9LRS15-4-41
49,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
58347084XLX140UEVLA9419031.9131.33500【器具本体】NNLK10745【光源ユニット】NNL1400EV LA9-
49,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
58347093XLX140UEWLA9426031.9133.54000【器具本体】NNLK10745【光源ユニット】NNL1400EW LA9-
49,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
58347109XLX160UENLA9650041.5156.65000【器具本体】NNLK10745【光源ユニット】NNL1600EN LA9LRS15-4-58
60,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
58347118XLX160UEVLA9605041.5145.73500【器具本体】NNLK10745【光源ユニット】NNL1600EV LA9-
60,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
58347127XLX160UEWLA9616041.5148.44000【器具本体】NNLK10745【光源ユニット】NNL1600EW LA9-
60,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
58347136XLX180UENLA9800049.7160.95000【器具本体】NNLK10745【光源ユニット】NNL1800EN LA9LRS15-4-80
68,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
58347145XLX180UEVLA9745049.7149.83500【器具本体】NNLK10745【光源ユニット】NNL1800EV LA9-
68,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
58347154XLX180UEWLA9758049.7152.54000【器具本体】NNLK10745【光源ユニット】NNL1800EW LA9-
68,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
58347163XLX190UENLA9900056.3159.85000【器具本体】NNLK10745【光源ユニット】NNL1900EN LA9-
69,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
58347179XLX190UEVLA9838056.3148.83500【器具本体】NNLK10745【光源ユニット】NNL1900EV LA9-
69,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
58347188XLX190UEWLA9853056.3151.54000【器具本体】NNLK10745【光源ユニット】NNL1900EW LA9-
69,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする