曜日別特売

一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込スクエア調光

一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込スクエア調光 - Panasonic(パナソニック)
仕様【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.4電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明器具・セットセット品安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□600灯数1グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)90調光の可否内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※適合調光器をご使用ください。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58347294XLX110VENLA974.55000昼白色16112000
84,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58347303XLX110VEVLA974.53500温白色149.911170
84,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
58347319XLX110VEWLA974.54000白色152.611370
84,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
58347328XLX160VENLA941.55000昼白色156.66500
63,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
58347337XLX160VEVLA941.53500温白色145.76050
63,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
58347346XLX160VEWLA941.54000白色148.46160
63,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
58347355XLX180VENLA949.75000昼白色160.98000
71,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
58347364XLX180VEVLA949.73500温白色149.87450
71,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
58347373XLX180VEWLA949.74000白色152.57580
71,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
58347389XLX190VENLA956.35000昼白色159.89000
72,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
58347398XLX190VEVLA956.33500温白色148.88380
72,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
58347407XLX190VEWLA956.34000白色151.58530
72,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする