曜日別特売

一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込グレア調光

一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込グレア調光 - Panasonic(パナソニック)
グリーン購入法適合グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>電圧(V)100~242材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)埋め込み寸法(mm)□600埋込高(mm)90質量(kg)3.8トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LELED寿命(時間)40000(光束維持率85%)内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※適合調光器をご使用ください。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
子品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58347416XLX110VKNLA9950067.4140.95000【器具本体】NNLK10760【光源ユニット】NNL1100KN LA9
92,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
58347434XLX160VKNLA9570041.5137.35000【器具本体】NNLK10760【光源ユニット】NNL1600KN LA9
72,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
58347443XLX160VKWLA9540041.5130.14000【器具本体】NNLK10760【光源ユニット】NNL1600KW LA9
72,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
58347459XLX180VKNLA9700049.7140.85000【器具本体】NNLK10760【光源ユニット】NNL1800KN LA9
79,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
58347468XLX180VKWLA9663049.7133.44000【器具本体】NNLK10760【光源ユニット】NNL1800KW LA9
79,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
58347477XLX190VKNLA9790056.3140.35000【器具本体】NNLK10760【光源ユニット】NNL1900KN LA9
80,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
58347486XLX190VKWLA9748056.3132.84000【器具本体】NNLK10760【光源ユニット】NNL1900KW LA9
80,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
58347425XLX110VKWLA9900067.4133.54000【器具本体】NNLK10760【光源ユニット】NNL1100KW LA9
92,600
44,980
49,478(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする