仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)水平天井埋込専用材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.3電圧(V)100~242消費電力(W)41.9グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)155.1光束(Lm)6500トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□350グリーン購入法適合埋込高(mm)65子品番【器具本体】NNLK10735【光源ユニット】NNL1630EN RX9内容量1セット