曜日別特売

一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込65lmスクエアWi調光

一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込65lmスクエアWi調光 - Panasonic(パナソニック)
仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)水平天井埋込専用材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.4電圧(V)100~242消費電力(W)41.9グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)155.1光束(Lm)6500トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合埋込高(mm)90子品番【器具本体】NNLK10760【光源ユニット】NNL1630EN RX9内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58348019XLX163VENRX9
64,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする