仕様制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111 (別売)【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)【専用コントローラ】PiPitハン材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)636幅(mm)240質量(kg)1.5電圧(V)100~242消費電力(W)12グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)129.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1550トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)617埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK22722【ライトバー】NNL2100ENJ RZ9内容量1セット