iDシリーズ 20形 埋込 W220 人センサ

iDシリーズ 20形 埋込 W220 人センサ - Panasonic(パナソニック)
仕様ひと(熱線)センサ付天井埋込型Ra83400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。水平天井埋込専用材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)636幅(mm)240質量(kg)1.5電圧(V)100~242消費電力(W)11.6グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、※安定器補足:<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>エネルギー消費効率(Lm/W)120.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1400トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)617埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK22722【ライトバー】NNL2100NNJ LE9内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。※調光はできません。※執務空間など人の動きの小さな場所での使用はお避けください。人がいてもセンサが検知しない場合があります。※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58349078XLX210UNNJLE9
32,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする