iDシリーズ 40形 埋込 W220リニューアル PiPit調光

iDシリーズ 40形 埋込 W220リニューアル PiPit調光 - Panasonic(パナソニック)
グリーン購入法適合グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>電圧(V)100~242材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)240長さ(mm)1254埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)100質量(kg)3.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵仕様制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111 (別売)【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)【専用コントローラ】PiPitハン内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。※PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※PiPit調光
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
子品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58355019XLX419UEVRZ9184013.5136.23500【器具本体】NNLK42322【ライトバー】NNL4100EVT RZ9
34,200
取扱い終了
58355028XLX419UEWRZ9184013.5136.24000【器具本体】NNLK42322【ライトバー】NNL4100EWT RZ9
34,200
取扱い終了
58355037XLX429UEDRZ9236016.7141.36500【器具本体】NNLK42322【ライトバー】NNL4200EDT RZ9
35,700
取扱い終了
返品不可
58355046XLX429UELRZ9220016.7131.73000【器具本体】NNLK42322【ライトバー】NNL4200ELT RZ9
35,700
取扱い終了
58355055XLX429UEVRZ9230016.7137.73500【器具本体】NNLK42322【ライトバー】NNL4200EVT RZ9
35,700
取扱い終了
58355064XLX429UEWRZ9230016.7137.74000【器具本体】NNLK42322【ライトバー】NNL4200EWT RZ9
35,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする