曜日別特売

iDシリーズ 40形 埋込 W220 PiPit調光

iDシリーズ 40形 埋込 W220 PiPit調光 - Panasonic(パナソニック)
グリーン購入法適合グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)電圧(V)100~242材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)240長さ(mm)1254埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)54質量(kg)2.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵仕様制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111 (別売)【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)【専用コントローラ】PiPitハン内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。※PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※PiPit調光
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
安定器
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
子品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58355387XLX420UEDTRZ92360定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>16.7141.36500【器具本体】NNLK42722J【ライトバー】NNL4200EDT RZ9
33,300
取扱い終了
返品不可
58355396XLX420UELTRZ92200定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>16.7131.73000【器具本体】NNLK42722J【ライトバー】NNL4200ELT RZ9
33,300
取扱い終了
58355405XLX420UENTRZ92420定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>16.7144.95000【器具本体】NNLK42722J【ライトバー】NNL4200ENT RZ9
33,300
取扱い終了
58355414XLX420UEVTRZ92300定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>16.7137.73500【器具本体】NNLK42722J【ライトバー】NNL4200EVT RZ9
33,300
取扱い終了
58355423XLX420UEWTRZ92300定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>16.7137.74000【器具本体】NNLK42722J【ライトバー】NNL4200EWT RZ9
33,300
取扱い終了
58355439XLX430UEDTRZ93020定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>21143.86500【器具本体】NNLK42722J【ライトバー】NNL4300EDT RZ9
33,800
取扱い終了
58355448XLX430UELTRZ92820定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>21134.23000【器具本体】NNLK42722J【ライトバー】NNL4300ELT RZ9
33,800
取扱い終了
58355457XLX430UENTRZ93100定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>21147.65000【器具本体】NNLK42722J【ライトバー】NNL4300ENT RZ9
33,800
取扱い終了
58355466XLX430UEVTRZ92940定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>211403500【器具本体】NNLK42722J【ライトバー】NNL4300EVT RZ9
33,800
取扱い終了
58355475XLX430UEWTRZ92950定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>21140.44000【器具本体】NNLK42722J【ライトバー】NNL4300EWT RZ9
33,800
取扱い終了
58355484XLX440UEDPRZ93740定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>25.4147.26500【器具本体】NNLK42722J【ライトバー】NNL4400EDP RZ9
35,300
取扱い終了
58355493XLX440UEVPRZ93610定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>25.4142.13500【器具本体】NNLK42722J【ライトバー】NNL4400EVP RZ9
35,300
取扱い終了
58355509XLX440UEWPRZ93670定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>25.4144.44000【器具本体】NNLK42722J【ライトバー】NNL4400EWP RZ9
35,300
取扱い終了
58355518XLX450UEDTRZ94850定格出力型、※安定器補足:<約5~100%連続調光型>32.3150.16500【器具本体】NNLK42722J【ライトバー】NNL4500EDT RZ9
38,800
取扱い終了
58355527XLX450UELTRZ94550定格出力型、※安定器補足:<約5~100%連続調光型>32.3140.83000【器具本体】NNLK42722J【ライトバー】NNL4500ELT RZ9
38,800
取扱い終了
58355536XLX450UENTRZ95040定格出力型、※安定器補足:<約5~100%連続調光型>32.31565000【器具本体】NNLK42722J【ライトバー】NNL4500ENT RZ9
38,800
取扱い終了
58355545XLX450UEVTRZ94690定格出力型、※安定器補足:<約5~100%連続調光型>32.3145.23500【器具本体】NNLK42722J【ライトバー】NNL4500EVT RZ9
38,800
取扱い終了
58355554XLX450UEWTRZ94770定格出力型、※安定器補足:<約5~100%連続調光型>32.3147.64000【器具本体】NNLK42722J【ライトバー】NNL4500EWT RZ9
38,800
取扱い終了
58355563XLX460UEDTRZ96430定格出力型、※安定器補足:<約5~100%連続調光型>43.5147.86500【器具本体】NNLK42722J【ライトバー】NNL4600EDT RZ9
42,800
取扱い終了
58355579XLX460UELTRZ96030定格出力型、※安定器補足:<約5~100%連続調光型>43.5138.63000【器具本体】NNLK42722J【ライトバー】NNL4600ELT RZ9
42,800
取扱い終了
58355588XLX460UENTRZ96680定格出力型、※安定器補足:<約5~100%連続調光型>43.5153.55000【器具本体】NNLK42722J【ライトバー】NNL4600ENT RZ9
42,800
取扱い終了
58355597XLX460UEVTRZ96210定格出力型、※安定器補足:<約5~100%連続調光型>43.5142.73500【器具本体】NNLK42722J【ライトバー】NNL4600EVT RZ9
42,800
取扱い終了
58355606XLX460UEWTRZ96320定格出力型、※安定器補足:<約5~100%連続調光型>43.5145.24000【器具本体】NNLK42722J【ライトバー】NNL4600EWT RZ9
42,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする