仕様天井埋込型Ra83遮光角:横方向30度/縦方向15度600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用材質【本体】亜鉛鋼板【ルーバ】鋼板(高反射白色粉体塗装)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)4.8電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111内容量1セット