材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)3.2電圧(V)100~242消費電力(W)31.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)130.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4160トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)54内容量1セット