仕様天井埋込型Ra831200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)328質量(kg)8.1高さ(mm)62電圧(V)200~242消費電力(W)62.5グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明器具・セットセット品色温度(K)3500光源色温白色安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)139.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)8730トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵明るさ(Lm)10000グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54調光の可否否子品番【器具本体】NNLK82730【ライトバー】NNL8000EVC LE2内容量1セット