Panasonic(パナソニック)
iDシリーズ 110形13400 埋込 W220 美光色
材質
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
2466
幅(mm)
240
質量(kg)
6.9
電圧(V)
200~242
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
トランス
LED内蔵 電源ユニット内蔵
埋込穴幅(mm)
220
埋込穴長(mm)
2445
埋込高(mm)
54
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
グレード
色温度(K)
安定器
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58365047
XLX830UEDCLA2
81.7
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
6500
定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>
152.9
¥
86,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
58365029
XLX830UBNLE2
100
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
5000
定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
94.8
¥
67,600
取扱い終了
返品不可
58365038
XLX830UBVLE2
100
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
3500
定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
93.5
¥
67,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください