iDシリーズ 110形13400 埋込 W300 省エネ 調光

iDシリーズ 110形13400 埋込 W300 省エネ 調光 - Panasonic(パナソニック)
仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)328質量(kg)8.1高さ(mm)62電圧(V)200~242消費電力(W)70.5グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明器具・セットセット品安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵明るさ(Lm)13400グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54調光の可否内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
子品番
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58365169XLX830VHVJLA212100171.63500【器具本体】NNLK82730【ライトバー】NNL8300HVJ LA2温白色
96,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
58365178XLX830VHWJLA212280174.14000【器具本体】NNLK82730【ライトバー】NNL8300HWJ LA2白色
96,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする