LDL40x1イージーアップ埋込190

LDL40x1イージーアップ埋込190 - Panasonic(パナソニック)

ランプ別売り

仕様天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1274幅(mm)210質量(kg)3.6電圧(V)100~242消費電力(W)20グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×1ランプLDL40S色温度(K)5000安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)122光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2440トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)190埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)93子品番【本体】NNF41991【反射板アダプタセット】NNFK41660【反射板】NNFK41625【ランプ】LDL40S・N/14/26内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。※適合調光器をご使用ください。※直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。※パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58365449XFL319CTLT9
34,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする