P3300DW用 モノクロトナーカートリッジ TL-410X 6,000枚仕様

P3300DW用 モノクロトナーカートリッジ TL-410X 6,000枚仕様 - PANTUM

パンタムP3300DW専用トナーカートリッジでくっくりキレイ
モノクロで文字もはっきりキレイに印字
6000枚仕様の大容量トナーカートリッジ
交換の手間を軽減する大容量6000枚仕様
トナー・ドラム分離型の簡単設計
トナーとドラム分離型で経費削減

仕様6000枚仕様トナーカートリッジ種別純正品質量(kg)4適合機種メーカーPANTUM対応機種P3010D, P3010DW, P3300DN, P3300DW, M6700D, M6700DW, M7100DN, M7100DW, M6800FDW, M7200FD, M7200FDN, M7200FDW ,M7300FDN , F7300FDW印字枚数6000寸法(縦×横×奥行)(mm)50×282×115RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ISO/IEC19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数より算出トナーの印刷可能ページ数は、お客様の使用条件、使用環境によっては異なることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58343286TL-410X
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(その他対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする