撮影する対象に合せて、アームの角度と長さを調節して、最適な高さで撮影ができます。
アーム長:約29cm~44cmに伸縮可能
また、アーム先端のボールジョイントにより、スマホの向きも自由に設定できます。
コの字型のスタンドは、折りたたんでコンパクトに収納可能。
可動式なので、撮影の際スタンドが写り込んでしまっても、脚を外側に広げて写り込まないように調節できます。
脚の裏にはすべり止めのクッションがあり、位置のずれを防いでいます。
スマートフォンを固定する範囲は、約56mm~80mm。iPhone11Pro Maxのような大型スマートフォンもしっかり固定することが可能です。
スマートフォンフォルダーと本体は三脚ネジで接続されており、スマートフォンホルダーを取り外してデジカメやビデオカメラを接続することも可能です。
ボールジョイントにより、360°自由自在の角度調節ができます。