計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
防塵・防水等級IP68準拠
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119~126電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台)種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定外品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)、スパン調整機能、使用地区補正機能表示形式デジタル載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)風袋引方法ありカートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)