曜日別特売

ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 イヤホンタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 イヤホンタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック - エレコム

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!通話に最適なマイクアーム搭載の耳栓タイプのUSBヘッドセット

仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)付属品3Dイヤーアーム(S/M/L)、イヤーキャップ(S/M/L)、ウインドスクリーンブラック質量(g)9(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.8対応機種USB端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×26.5×18.5 (ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】125マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径10mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースUSB保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式両耳イヤホンタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】5マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58366447HS-EP15UBK
7,050
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする