ブルーレイドライブ 外付け ポータブル 書き込みソフト付 スリム コンパクト UHDBD対応

ブルーレイドライブ 外付け ポータブル 書き込みソフト付 スリム コンパクト UHDBD対応 - ロジテックブルーレイドライブ 外付け ポータブル 書き込みソフト付 スリム コンパクト UHDBD対応 - ロジテックブルーレイドライブ 外付け ポータブル 書き込みソフト付 スリム コンパクト UHDBD対応 - ロジテックブルーレイドライブ 外付け ポータブル 書き込みソフト付 スリム コンパクト UHDBD対応 - ロジテックブルーレイドライブ 外付け ポータブル 書き込みソフト付 スリム コンパクト UHDBD対応 - ロジテックブルーレイドライブ 外付け ポータブル 書き込みソフト付 スリム コンパクト UHDBD対応 - ロジテックブルーレイドライブ 外付け ポータブル 書き込みソフト付 スリム コンパクト UHDBD対応 - ロジテックブルーレイドライブ 外付け ポータブル 書き込みソフト付 スリム コンパクト UHDBD対応 - ロジテック
(1件のレビュー)

国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.0 ポータブルブルーレイドライブ 最大100GBの大容量データのバックアップ、セキュリティ保護機能を搭載した書き込みソフト付き。Surfaceシリーズや、薄型モバイルパソコン、Windowsタブレットパソコンとの相性を考慮した薄型デザイン。付属のケーブルに50cmUSBケーブルを採用することで、USBポート数の少ないパソコンでも、左右の両方で使え、パソコンへ接続する際に、取り回しの良い長さ。付属のUSBケーブル1本でパソコンに接続。

対象パソコンUSB TypeAポートを搭載する、Windowsパソコン、Intel Mac ※Mac用ソフトは付属しておりません。インターフェースUSB 3.2 Gen1, USB 3.1 Gen1, USB3.0, USB2.0コネクタ形状USB MicroBx1、電源ポートx1、セキュリティロック機構(ケンジントンロック)x1、ストラップ機構x1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応OS
対応メディア
書込速度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58366587LBD-PWA6U3LBKWindows 8.1,10 MacOS 10.5以降/ ChromeOS※1読み取り専用。付属ソフトは使用不可 ※いずれも日本語OSに限ります。【BD-R1層】対応、【BD-RE1層】対応、【BD-R DL2層】対応、【BD-RE DL2層】対応、【BD-R XL 3層】対応※MacOSではBDXLには未対応、【BD-RE XL 3層】対応※MacOSではBDXLには未対応、【DVD-RAM】対応※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません、【DVD+R】対応、【DVD+R DL2層】対応、【DVD+RW】対応、【DVD-R】対応、【DVD-R DL2層】対応、【DVD-RW】対応、【CD-R/RW】対応、【DVD-ROM】対応、【BD-ROM】対応【BD-R1層】6倍速、【BD-RE1層】2倍速、【BD-R DL2層】6倍速、【BD-RE DL2層】2倍速、【BD-R XL 3層/4層】4倍速、【BD-RE XL 3層】2倍速、【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】6倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】6倍速、【DVD-RW】6倍速、【CD-R/RW】24倍速【筐体】ブラック
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
58366605LBD-PWA6U3LWHWindows 8.1,10 MacOS 10.5以降/ ChromeOS※1読み取り専用。付属ソフトは使用不可 ※いずれも日本語OSに限ります。【BD-R1層】対応、【BD-RE1層】対応、【BD-R DL2層】対応、【BD-RE DL2層】対応、【BD-R XL 3層】対応※MacOSではBDXLには未対応、【BD-RE XL 3層】対応※MacOSではBDXLには未対応、【DVD-RAM】対応※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません、【DVD+R】対応、【DVD+R DL2層】対応、【DVD+RW】対応、【DVD-R】対応、【DVD-R DL2層】対応、【DVD-RW】対応、【CD-R/RW】対応、【DVD-ROM】対応、【BD-ROM】対応【BD-R1層】6倍速、【BD-RE1層】2倍速、【BD-R DL2層】6倍速、【BD-RE DL2層】2倍速、【BD-R XL 3層/4層】4倍速、【BD-RE XL 3層】2倍速、【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】6倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】6倍速、【DVD-RW】6倍速、【CD-R/RW】24倍速【筐体】ホワイト
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
58366596LBD-PWA6U3LRDWindows 8.1,10 MacOS 10.5以降 (USB3.0接続時)BD-R 1層/BD-RE 1層/BD-R DL 2層 / BD-RE DL 2層 / BD-R XL 3層 / BD-RE XL 3層 / DVD-RAM / DVD+R / DVD+R DL 2層 / DVD+RW / DVD-R / DVD-R DL 2層 / DVD-RW / CD-R/RW / DVD-ROM / BD-ROM6倍速 (BD-R 1層)、2倍速 (BD-RE 1層)レッド
16,330
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58366596LBD-PWA6U3LRD58366587LBD-PWA6U3LBKLBD-PWA6U3LRD ブルーレイドライブ 外付け ポータブル 書き込みソフト付 スリム コンパクト UHDBD対応 ロジテック 58366587ブルーレイドライブ 外付け ポータブル 書き込みソフト付 スリム コンパクト UHDBD対応ロジテック1個
16,980
欠品中
税込18,678

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-06
用途: 録画に
サービス業

コンパクトでどこでも置けて使いやすくてとても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする