曜日別特売

ビジネスバッグ パソコンバッグ 15.6インチ ポケット 撥水加工 ポリエステル ショルダーベルト付き

ビジネスバッグ パソコンバッグ 15.6インチ ポケット 撥水加工 ポリエステル ショルダーベルト付き - エレコムビジネスバッグ パソコンバッグ 15.6インチ ポケット 撥水加工 ポリエステル ショルダーベルト付き - エレコムビジネスバッグ パソコンバッグ 15.6インチ ポケット 撥水加工 ポリエステル ショルダーベルト付き - エレコムビジネスバッグ パソコンバッグ 15.6インチ ポケット 撥水加工 ポリエステル ショルダーベルト付き - エレコムビジネスバッグ パソコンバッグ 15.6インチ ポケット 撥水加工 ポリエステル ショルダーベルト付き - エレコムビジネスバッグ パソコンバッグ 15.6インチ ポケット 撥水加工 ポリエステル ショルダーベルト付き - エレコムビジネスバッグ パソコンバッグ 15.6インチ ポケット 撥水加工 ポリエステル ショルダーベルト付き - エレコムビジネスバッグ パソコンバッグ 15.6インチ ポケット 撥水加工 ポリエステル ショルダーベルト付き - エレコム

パソコンの収納だけでなく、小物の整理にも最適!メイン気室と前後ポケットに収納できる、整理タイプのビジネスキャリングバッグ

質量(g)約491気室数1気室内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58367208BM-BSSDBKポリエステルブラックキャリングバッグ約400×85×300(取手、ショルダーベルト含まず)約380×25×260
7,390
4,398
4,838(税込)
当日出荷
58367217BM-BSSDNV主材質:ポリエステルネイビーキャリングバッグ/2WAY(ショルダー+手提げ)約 400×85×300(取手、ショルダーベルト含まず)約 380×25×260
6,720
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする