曜日別特売

クリノックスパワーブラシ

クリノックスパワーブラシ - ニッティーグリッティー(エスティジェイ)クリノックスパワーブラシ - ニッティーグリッティー(エスティジェイ)クリノックスパワーブラシ - ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

ビックブラシに加えて45mm電極とブラシSもご用意。広い面から細かい作業まで、幅広いレンジでパワフルな焼け取りを実現
ダブルトーチ機能により2人同時作業可能
O-LED を採用したシンプルなパネルにより誰でも簡単に操作が可能
重量わずか8.5kgなので、現場への持ち込みも楽々

付属品トーチグリップ2本、45mm グラファイト製トーチ電極1個、ワイドロールボンドパット2枚、45mm 電極用オーリング1個、ブラシアダプター1個、カーボンブラシS1個、ビックカーボンブラシ1個、PTFEスリーブ1個、トーチケーブル 4m 1本、トーチケーブル 8m 1本、アースケーブル 3m1本、電解液用容器1個、電解液 3 種類(ボマー、ソフトボマー、ニュートラルボマー LB) 各 100 ml消費電力(W)1500(100V)、2500(200V)本体寸法(mm)170×240×410本体質量(kg)8.5出力電流(A)最大75(100V)、最大100(200V)防水仕様IP23RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)100/200兼用(50/60Hz)出力レンジ0-30V AC/DC内容量1台
関連資料:(1.26MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58370017CLX-POWER
990,000
899,800
989,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする