曜日別特売
(2件のレビュー)

class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDHCカード。
転送速度100MB/s。
UHS-I対応。
SD変換アダプタなし。

質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1転送速度(MB/sec)100容量(GB)32SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I内容量1個
注意
※当商品は海外パッケージ品(並行輸入品)となります。SanDisk国内代理店のサポートは受けられませんのでご注意ください。
※SD変換アダプタは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58369859SDSQUNR-032G-GN3MN
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58369859
2023-11-17
用途: ドライブレコーダの記録用

ドライブレコーダの記録用メディアが古くなったので壊れる前に交換しました。問題なく動作しています。

対象商品 : 58369859
2022-08-30
用途: 会社の車のドラレコ録画用
有限会社マツナガ製作所製造業

有名メーカー品であり全く問題なし!
ドラレコのSDカードは書き換え寿命もあり安いので数年おきに買い変えている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする