矢田電気
LEDキャスター付アップライト
360度すべてを照らすLED照明
用途
イベント会場、工事現場、倉庫作業等に最適。
寸法(mm)
土台:257×325
全長(mm)
850
質量(kg)
約15
光源
SMD2835
色温度(K)
5500-6000
使用環境温度(℃)
-20~50
LED寿命(時間)
約30000
明るさ(Lm)
20000
防水性
IP20屋内型
ライト寸法(mm)
155×525
入力電源(V)
AC100-240
電球の種類
LED
照射角度(°)
360
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
連結数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58369999
YD-UP-200C
200
最大7台
¥
72,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58370008
YD-UP-400C
400
最大4台
¥
113,750
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300