ハイカプラ ソケット(メネジ取付用)60SM

ハイカプラ ソケット(メネジ取付用)60SM - 日東工器ハイカプラ ソケット(メネジ取付用)60SM - 日東工器ハイカプラ ソケット(メネジ取付用)60SM - 日東工器ハイカプラ ソケット(メネジ取付用)60SM - 日東工器

既設空気用元配管(Rc3/4)と小口径用「ハイカプラ」を直接配管。
「ハイカプラ」の10型・17型・20型・30型・40型プラグと接続できます。
「ハイカプラ」シリーズ(400型・600型・800型を除く)
「ナットカプラ」シリーズの各プラグと接続できます。

用途既設空気用元配管(Rc3/4)を直接配管・取出。材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)質量(g)158使用温度範囲(℃)-20~+80寸法L(mm)62.5寸法H(mm)六角29取り付け形状おねじソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])最大100[1020]寸法b(Φmm)16相手側取付サイズRc3/4ねじ径TR3/4内容量1個
注意
※直接配管時にシールテープなどのシール材をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5837052560SM STEEL NBR
1,975
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする