曜日別特売
モノタロウ

透明塩ビパイプ

透明塩ビパイプ - モノタロウ透明塩ビパイプ - モノタロウ透明塩ビパイプ - モノタロウ透明塩ビパイプ - モノタロウ透明塩ビパイプ - モノタロウ透明塩ビパイプ - モノタロウ透明塩ビパイプ - モノタロウ
(12件のレビュー)

透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。

用途機械部品等長さ(m)2材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ許容差(mm)±10内容量1本
注意
※接着剤の使用時には、換気等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。
※市販の塩ビカッターでは切断できない商品となります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
呼び径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58373115132.513
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
5837312416316
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
5837313320320
2,098
2,308(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
58373149253.525
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
58373158303.530
3,898
4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
58373167403.540
5,598
6,158(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500~/税込¥550~
全国数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

透明塩ビパイプ 中を通る流体がよく見える!MADE IN JAPAN
2mのロングサイズで豊富な呼び径寸法をラインナップ!優れた耐候性!屋外利用でも長持ち!ブルーリング加工

ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく! ※個人の感想です。

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: 見える水道管部品

呼び25を手配しましたが、外径φ25.8の挿入部品を作って挿入したところ、本来であればギリギリ嵌るかか嵌らないはずですが、なぜか遊びまくってガタガタでした。
不審に思いノギスで測定したところ、内径φ26.0、外径φ32.0でした。
悪くとも内径φ25.8だろうと期待していたため、リカバリを思案中。
JIS K 6741、K 6742の肉厚規格公差からは外れており、圧送管としては強度的にどうだろうか?という疑念がつきましたが、商品にもJIS準拠は謳われていないので、少々迂闊でした。
見た目が面白いと水道インフラに使うと後で大変なことになりそうです。

1が参考にしています
2025-02-05
用途: 車輛整備
建設業・工事業

モノタロウの透明塩ビパイプはメーカー品と比較しても品質は良く、送料が掛かっても安価で非常に満足しています。

対象商品 : 58373133
2023-11-14
用途: 配管作業
教育・研究機関

流れの状態を観察したいので,透明にしました.接着も容易に出来ます.

1が参考にしています
対象商品 : 58373115
2023-07-30
用途: 水槽の浄化システム
高橋農園農・林・水産業

透明の管がある事を検索で知りました。
継手も同じくクリアーで揃えました

1が参考にしています
対象商品 : 58373124
2023-05-22
用途: 農作物への潅水作業における水圧管理
その他業種

一般的なVP管と同じ規格のため、配管の一部に使え、便利です。

対象商品 : 58373149
2023-01-15
用途: 設備工事

ポンプの給水管に使用しました。どこまで水があるかエアーが入っているかなどが分かり使ってよかったです。

対象商品 : 58373124
2022-12-09
用途: 機械点検時
サービス業

とにかく安かったので購入しました。今のところ問題なく使用できています

対象商品 : 58373158
2023-05-19
用途: 排水パイプ

既存パイプの一部を可視化するために導入。カタログに外径サイズの表記がなく、チャットで問い合わせると担当者から後日回答とのこと。基本的な商品仕様をきちんと表記する考えはないらしい。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする