曜日別特売

サニトラックス

サニトラックス - NOTRAXサニトラックス - NOTRAXサニトラックス - NOTRAX

裏面の吸盤により床面に密着し、ずれにくく安全です。トレー内の突起でスリップ・転倒を防止します。
希釈した消毒剤をトレーに入れ、厨房・食品工場・研究室などの出入口で靴底を消毒します。トレー内の突起が靴裏の汚れをかき取り、汚染を防ぎます。
トレー内の高さ9mmの突起構造で液体飛散を防ぎます。
トレー裏面の吸盤で床とのずれがほとんどなく安心安全です。
出入口に設置し、通過時に簡単消毒ができます。
ホースなどで水をかけて汚れを取り除き、乾かすだけ。毎日の清掃も簡単です。※汚れが取れない場合はブラシでこすってください。
洗浄時の取り扱いが楽なサイズと重さです。
労働安全衛生法での「転倒防止」、HACCPでの「衛生管理」に役立ちます。

用途食品工場、飲食店・商業施設・宿泊施設の従業員出入口など材質天然ゴム厚さ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
幅×長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58385006N346-2432BK約5.364-8874-50610×810
12,600
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58385015N346-1824BK約3.564-8874-51450×610
9,700
7,998
8,798(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年2月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥4,300/税込¥4,730
離島数量1につき¥4,300/税込¥4,730
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする