バーテック
デッキブラシ ブラシのみ BCP-Dシリーズ
一般的なデッキブラシよりも幅が広く、清掃の効率が上がります。
仕様
ブラシのみ
幅(mm)
280
色
青
質量(g)
306
毛丈(mm)
30
材質(ブラシ部)
PBT
材質(柄部)
PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
134
アズワン品番
2-3679-32
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58384954
BCP-DB
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください