自在式段平踏板 段平くんⅡN

自在式段平踏板 段平くんⅡN - トーケン自在式段平踏板 段平くんⅡN - トーケン自在式段平踏板 段平くんⅡN - トーケン自在式段平踏板 段平くんⅡN - トーケン自在式段平踏板 段平くんⅡN - トーケン

有効幅内では段差調整可能。スチール材で41kg(自重)の軽量設計。積載荷重は1台1000kg
さびに強く・誰にでも使いやすいシンプル安心設計。運搬時に持ちやすい取っ手付き。
踏板サイド裏面部分を強化。強化板により耐久性がパワーアップ。
現場の段差にピッタリ設置。台車や高所作業が安全・スムーズに上り下り可能。
両サイドのナットを回し高さ調整。指で簡単に回せる設計。

寸法(mm)450×1250(折畳み時:1020)段数1積載荷重(kg)1000最小・最大高さ(mm)100・250自重(kg)39内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58385024DAN-1250ⅡNスチール
100,000
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする