エレコム
ステレオイヤホン カナル型 Φ3.5mm 10.0mmドライバー
音漏れしにくい耳栓タイプで、小耳にもフィットするコンパクト設計のステレオヘッドホン。
付属品
イヤーキャップXS,S,M,L、取扱説明書
型式
密閉型、耳栓タイプ
インピーダンス(Ω)
32
最大入力(mW)
10
音圧感度(dB/mW)
92
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
コード長さ(m)
再生周波数帯域(Hz)
ドライバーユニット(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58385277
EHP-F12CABK
ブラック
約6(コード含まず)
1.2(Y型)
20~20000
10(ダイナミック型)
¥
1,750
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
58385286
EHP-F12CAWH
ホワイト
約6 (コード含まず)
1.2 (Y型)
20Hz~20kHz
ダイナミック型 10
¥
1,750
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください