曜日別特売

ステレオイヤホン カナル型 Φ3.5mm マイク付 10.0mmドライバー

ステレオイヤホン カナル型 Φ3.5mm マイク付 10.0mmドライバー - エレコムステレオイヤホン カナル型 Φ3.5mm マイク付 10.0mmドライバー - エレコムステレオイヤホン カナル型 Φ3.5mm マイク付 10.0mmドライバー - エレコムステレオイヤホン カナル型 Φ3.5mm マイク付 10.0mmドライバー - エレコムステレオイヤホン カナル型 Φ3.5mm マイク付 10.0mmドライバー - エレコムステレオイヤホン カナル型 Φ3.5mm マイク付 10.0mmドライバー - エレコムステレオイヤホン カナル型 Φ3.5mm マイク付 10.0mmドライバー - エレコムステレオイヤホン カナル型 Φ3.5mm マイク付 10.0mmドライバー - エレコム

音漏れしにくい耳栓タイプで、小耳にもフィットするコンパクト設計のステレオヘッドホンマイク。

コード長さ(m)1.2(Y型)型式密閉型、耳栓タイプドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)インピーダンス(Ω)32音圧感度(dB/mW)92最大入力(mW)10再生周波数帯域(Hz)20~20000質量(g)約6(コード含まず)付属品イヤーキャップXS,S,M,L、取扱説明書対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください保証期間6カ月間プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58385295EHP-F12CMBKブラック
2,640
1,498
1,648(税込)
当日出荷
58385304EHP-F12CMWHホワイト
2,640
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする