曜日別特売

ステレオイヤホン カナル型 Φ3.5mm マイク付 9.2mmドライバー 巻取

ステレオイヤホン カナル型 Φ3.5mm マイク付 9.2mmドライバー 巻取 - エレコムステレオイヤホン カナル型 Φ3.5mm マイク付 9.2mmドライバー 巻取 - エレコムステレオイヤホン カナル型 Φ3.5mm マイク付 9.2mmドライバー 巻取 - エレコムステレオイヤホン カナル型 Φ3.5mm マイク付 9.2mmドライバー 巻取 - エレコムステレオイヤホン カナル型 Φ3.5mm マイク付 9.2mmドライバー 巻取 - エレコムステレオイヤホン カナル型 Φ3.5mm マイク付 9.2mmドライバー 巻取 - エレコムステレオイヤホン カナル型 Φ3.5mm マイク付 9.2mmドライバー 巻取 - エレコム

スマートフォンでの通話に最適な着信応答/通話終了ができるスイッチ付き。コンパクトに収納できるケーブル巻取りタイプで、5段階に長さ調節ができるマイク付きステレオヘッドホン。

コード長さ(m)0.8(Y型/コード巻取リール付)型式密閉型、耳栓タイプドライバーユニット(Φmm)9.2(ダイナミック型)インピーダンス(Ω)32音圧感度(dB/mW)90最大入力(mW)3再生周波数帯域(Hz)20~20000質量(g)約12(コード含まず)付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください保証期間6カ月間プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58385356EHP-FR10CMWHホワイト
3,170
1,998
2,198(税込)
当日出荷
58385338EHP-FR10CMBKブラック
3,170
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする