曜日別特売

ステレオイヤホン セミオープン型 Φ3.5mm マイク付 13.6mmドライバー 高耐久ケーブル

ステレオイヤホン セミオープン型 Φ3.5mm マイク付 13.6mmドライバー 高耐久ケーブル - エレコムステレオイヤホン セミオープン型 Φ3.5mm マイク付 13.6mmドライバー 高耐久ケーブル - エレコムステレオイヤホン セミオープン型 Φ3.5mm マイク付 13.6mmドライバー 高耐久ケーブル - エレコムステレオイヤホン セミオープン型 Φ3.5mm マイク付 13.6mmドライバー 高耐久ケーブル - エレコムステレオイヤホン セミオープン型 Φ3.5mm マイク付 13.6mmドライバー 高耐久ケーブル - エレコムステレオイヤホン セミオープン型 Φ3.5mm マイク付 13.6mmドライバー 高耐久ケーブル - エレコムステレオイヤホン セミオープン型 Φ3.5mm マイク付 13.6mmドライバー 高耐久ケーブル - エレコム

新規設計した高耐久コードを採用し、屈曲に対する耐久力を向上。セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンマイク。

付属品シリコンカバー(装着済) 取扱説明書型式セミオープン型、インナーイヤータイプ質量(g)約8(コード含まず)コード長さ(m)1.2(Y型/高耐久コード)対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)13.6(ダイナミック型)最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)97内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58385383EHP-FS10IMBKブラック
3,530
1,998
2,198(税込)
当日出荷
58385399EHP-FS10IMSVシルバー
3,530
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする