エレコム
ステレオヘッドホン(マイク付) 耳栓タイプ Φ3.5mm 10.0mmドライバ
Φ10mmのダイナミックドライバーを採用し、より迫力のある重低音が楽しめる。 独自設計のベースポートで重低音のグルーヴ感をダイレクトに再現するステレオヘッドホンマイク”Grand Bass”。
付属品
イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書
型式
セミオープン型、耳栓タイプ
質量(g)
約4(コード含まず)
コード長さ(m)
1.2(Y型)
対応機種
【リモコンマイク】Φ3.5mm 4極ミニジャックを持つスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください
保証期間
6カ月間
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
プラグ形状
Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
10(ダイナミック型)
最大入力(mW)
5
音圧感度(dB/mW)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58385478
EHP-GB10MXBK
ブラック
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
58385487
EHP-GB10MXBU
ブルー
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
58385496
EHP-GB10MXRD
レッド
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください