曜日別特売

スマホホルダー 車用 スマホスタンド 幅45mm~90mm スマートフォン用 エアコンルーバー取付タイプ

スマホホルダー 車用 スマホスタンド  幅45mm~90mm スマートフォン用 エアコンルーバー取付タイプ - エレコムスマホホルダー 車用 スマホスタンド  幅45mm~90mm スマートフォン用 エアコンルーバー取付タイプ - エレコムスマホホルダー 車用 スマホスタンド  幅45mm~90mm スマートフォン用 エアコンルーバー取付タイプ - エレコムスマホホルダー 車用 スマホスタンド  幅45mm~90mm スマートフォン用 エアコンルーバー取付タイプ - エレコムスマホホルダー 車用 スマホスタンド  幅45mm~90mm スマートフォン用 エアコンルーバー取付タイプ - エレコムスマホホルダー 車用 スマホスタンド  幅45mm~90mm スマートフォン用 エアコンルーバー取付タイプ - エレコムスマホホルダー 車用 スマホスタンド  幅45mm~90mm スマートフォン用 エアコンルーバー取付タイプ - エレコムスマホホルダー 車用 スマホスタンド  幅45mm~90mm スマートフォン用 エアコンルーバー取付タイプ - エレコム
(2件のレビュー)

スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、エアコンルーバー取付タイプの車載ホルダー。

その他エアコン取付 フリップケース対応付属品ゴム足×2 エアコン取付用クリップ×1材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU質量(g)114対応機種幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約250g以下内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58385706P-CARS12BKブラック
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
58385715P-CARS12WHホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58385715
2024-04-18
用途: 週末ドライブで使用
株式会社佐渡テレビジョン運輸・通信業

週末に新潟から富山へ旅行してきました。車にナビが無いのでスマホをナビ替わりで使いました。他の品物では振動でグラグラしたり、エアコン吹き出し口に設置したら返しが引っ掛かり取れなくなってしまいましたが、この品物はその心配がなく簡単に取付取り外し可能です。

対象商品 : 58385706
2021-05-11
用途: 仕事中の運転用
製造業

エアコンルーバータイプなので、しっかりと固定しているので安定しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする