曜日別特売

カメラケース コンパクトデジタルカメラ用 1気室 カラビナ ベルトループ付き ”GRAPH GEAR”

カメラケース コンパクトデジタルカメラ用 1気室 カラビナ ベルトループ付き ”GRAPH GEAR” - エレコムカメラケース コンパクトデジタルカメラ用 1気室 カラビナ ベルトループ付き ”GRAPH GEAR” - エレコムカメラケース コンパクトデジタルカメラ用 1気室 カラビナ ベルトループ付き ”GRAPH GEAR” - エレコムカメラケース コンパクトデジタルカメラ用 1気室 カラビナ ベルトループ付き ”GRAPH GEAR” - エレコムカメラケース コンパクトデジタルカメラ用 1気室 カラビナ ベルトループ付き ”GRAPH GEAR” - エレコムカメラケース コンパクトデジタルカメラ用 1気室 カラビナ ベルトループ付き ”GRAPH GEAR” - エレコムカメラケース コンパクトデジタルカメラ用 1気室 カラビナ ベルトループ付き ”GRAPH GEAR” - エレコム
(3件のレビュー)

コンパクトデジタルカメラの収納に最適なシンプル設計。1気室モデルのコンパクトデジタルカメラケース”GRAPH GEAR”

材質表面:ポリエステル/裏面:ポリエステルポケット数外側:前面ファスナーポケット×1内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58385934DGB-CP01MBKブラック約10590×60×155※カラビナ部分除く【内寸】75×40×140※参考
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
58385898DGB-CP01LBEベージュ約110105×70×175(カラビナ部分除く)内寸:90×40×160
オープン
取扱い終了
58385907DGB-CP01LBKブラック約110105×70×175(カラビナ部分除く)内寸:90×40×160
オープン
取扱い終了
58385916DGB-CP01LNVネイビー約110105×70×175(カラビナ部分除く)内寸:90×40×160
オープン
取扱い終了
58385925DGB-CP01MBEベージュ約10590×60×155(カラビナ部分除く)内寸:75×40×140
オープン
取扱い終了
58385943DGB-CP01MNVネイビー約10590×60×155(カラビナ部分除く)内寸:75×40×140
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-21
用途: 日常業務
その他業種

リコーG900を入れて使用。派手さもなく質実剛健で良い。

対象商品 : 58385907
2024-05-10
用途: カメラバッグ内のカメラレンズの保護
サウダージ・ミュージックサービスその他業種

クッション性は良いが、もう一回り大きいと使いやすいと感じる。

対象商品 : 58385925
2021-01-18
用途: 工事写真撮影
建設業・工事業

このサイズのカメラケースがなかなか無く
この商品を選択したが、
ポケットがもうひとつあると良かった。
ポケットのチャックのリングが何かに引っ掛かると
チャックが勝手に開いてしまう。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする