エレコム
ディスプレイボード モニター上設置棚 幅約30cm 耐荷重2kg
液晶ディスプレイの上を有効に利用して、机の上に置いていたちょっとした小物やよく使う物を置くことができるディスプレイボードです。
材質
本体:スチール・POM、滑り止めシート:PVC
色
ブラック
質量(g)
約477
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約300×127×37
適合サイズ
液晶ディスプレイ厚2.0~8.5cm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58386135
PCA-DPTS3012BK
¥
3,070
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください