エレコム
Xperia 10 II ソフトレザーケース 薄型 磁石付
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのXperia 10 II用ソフトレザーケース(手帳型)です。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
対応機種
Xperia 10 II
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58386695
PM-X202PLFUBK
ブラック
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
58386738
PM-X202PLFUNV
ネイビー
オープン
取扱い終了
58386747
PM-X202PLFURD
レッド
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください