Lightningケーブル A-Lightning 高耐久 データ転送 充電用 USB ライトニング スマートフォン タブレット

Lightningケーブル A-Lightning 高耐久 データ転送 充電用 USB ライトニング スマートフォン タブレット - エレコムLightningケーブル A-Lightning 高耐久 データ転送 充電用 USB ライトニング スマートフォン タブレット - エレコムLightningケーブル A-Lightning 高耐久 データ転送 充電用 USB ライトニング スマートフォン タブレット - エレコムLightningケーブル A-Lightning 高耐久 データ転送 充電用 USB ライトニング スマートフォン タブレット - エレコムLightningケーブル A-Lightning 高耐久 データ転送 充電用 USB ライトニング スマートフォン タブレット - エレコムLightningケーブル A-Lightning 高耐久 データ転送 充電用 USB ライトニング スマートフォン タブレット - エレコムLightningケーブル A-Lightning 高耐久 データ転送 充電用 USB ライトニング スマートフォン タブレット - エレコムLightningケーブル A-Lightning 高耐久 データ転送 充電用 USB ライトニング スマートフォン タブレット - エレコム
(3件のレビュー)

耐久力約10倍で断線に強い。 iPhone・iPod・iPadなどのLightningコネクタ搭載機器の充電・データ通信が可能な高耐久Lightningケーブル。

用途USB(A)端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ通信が可能です。ホワイト保証期間1年間パッケージ袋+ステッカー内容量1個
注意
※iPadはパソコンからは充電出来ません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
コネクタ形状
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58387544MPA-FUALS05WH0.5※コネクター含まず【1】Lightningコネクター(オス)、【2】USB-Aコネクター(オス)USB(A)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ通信が可能です。※iPadはパソコンからは充電出来ません。
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
58387553MPA-FUALS10WH1.0※コネクター含まず【1】Lightningコネクター(オス)、【2】USB-Aコネクター(オス)USB(A)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ通信が可能です。※iPadはパソコンからは充電出来ません。
2,740
2,498
2,748(税込)
当日出荷
58387569MPA-FUALS15WH1.5※コネクター含まず【1】Lightningコネクター(オス)、【2】USB-Aコネクター(オス)USB(A)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ通信が可能です。※iPadはパソコンからは充電出来ません。
3,060
2,398
2,638(税込)
当日出荷
58387578MPA-FUALS20WH2.0※コネクター含む【1】Lightning、【2】USB-AUSB-Aポートを持つパソコンおよび充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone、iPad、iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。 ※iPadはパソコンからは充電出来ません。
3,380
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-08
用途: モバイルバッテリーとiPadを繋ぐため
サービス業

持ち歩くように購入しました。長すぎても邪魔なので0.5mです。
耐久性がありそうなので多少曲げても大丈夫そうです。

2024-07-22
用途: iphoneとPCの接続で使用
製造業

ライトニング端子を触ると接触が切れる。通信用なのでこれでは使い物にならない。

対象商品 : 58387553
2022-03-31
用途: Iphoneの充電に使用している。
農・林・水産業

被覆が上部そうで、純正品より長持ちしそうです。純正品は良く接触不良になっていたのですがこれは問題なさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする