曜日別特売

Lightningケーブル A-Lightning やわらか 取り回ししやすい RoHS指令 USB ライトニング スマートフォン タブレット

Lightningケーブル A-Lightning やわらか 取り回ししやすい RoHS指令 USB ライトニング スマートフォン タブレット - エレコムLightningケーブル A-Lightning やわらか 取り回ししやすい RoHS指令 USB ライトニング スマートフォン タブレット - エレコムLightningケーブル A-Lightning やわらか 取り回ししやすい RoHS指令 USB ライトニング スマートフォン タブレット - エレコムLightningケーブル A-Lightning やわらか 取り回ししやすい RoHS指令 USB ライトニング スマートフォン タブレット - エレコムLightningケーブル A-Lightning やわらか 取り回ししやすい RoHS指令 USB ライトニング スマートフォン タブレット - エレコムLightningケーブル A-Lightning やわらか 取り回ししやすい RoHS指令 USB ライトニング スマートフォン タブレット - エレコムLightningケーブル A-Lightning やわらか 取り回ししやすい RoHS指令 USB ライトニング スマートフォン タブレット - エレコムLightningケーブル A-Lightning やわらか 取り回ししやすい RoHS指令 USB ライトニング スマートフォン タブレット - エレコム
(1件のレビュー)

ケーブルがやわらかく取り回しがしやすい、やわらかケーブルを採用!iPhone・iPod・iPadなどのLightningコネクタ搭載機器の充電・データ通信が可能なLightningケーブル。

用途USB-A端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。パッケージ袋+ステッカー内容量1個
注意
※iPadはパソコンからは充電出来ません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58387596MPA-FUALYA10WFホワイトフェイス1.0※コネクター含まず【1】Lightning(オス)、【2】USB-A(オス)
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
58387605MPA-FUALYA10WHホワイト1.0※コネクター含まず【1】Lightning(オス)、【2】USB-A(オス)
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
58387623MPA-FUALYA15WFホワイトフェイス1.5※コネクター含まず【1】Lightning(オス)、【2】USB-A(オス)
2,560
1,998
2,198(税込)
当日出荷
58387639MPA-FUALYA15WHホワイト1.5※コネクター含まず【1】Lightning(オス)、【2】USB-A(オス)
2,560
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
58387657MPA-FUALYA20WFホワイトフェイス2.0※コネクター含まず【1】Lightning(オス)、【2】USB-A(オス)
2,900
2,198
2,418(税込)
当日出荷
58387587MPA-FUALYA10BKブラック1.0(コネクタ含まず)Lightning(オス) /USB-A(オス)
1,900
取扱い終了
58387614MPA-FUALYA15BKブラック1.5(コネクタ含まず)Lightning(オス) /USB-A(オス)
2,030
取扱い終了
58387648MPA-FUALYA20BKブラック2.0(コネクタ含まず)Lightning(オス) /USB-A(オス)
2,290
取扱い終了
58387666MPA-FUALYA20WHホワイト2.0(コネクタ含まず)Lightning(オス) /USB-A(オス)
2,520
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58387605
2022-02-23
用途: 表記の割に充電能力が低い気が
個人のお客様

他にもAndroid用のケーブルとかを持っていまして
当製品も同様に充電用のACアダプターで使用しています。
充電の勢いが違うと言うか時間の掛かり方が遅い。
Android端末とiPhone端末で何か違うのかも知れませんが
☆を5個程の満足感は有りませんでした。
下手な安物ケーブルと比べれば凄く良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする