曜日別特売

電源タップ 10個口 2P マグネット付 固定用フック穴 ホコリ防止シャッター 雷サージ防止 スイングタップ

電源タップ 10個口 2P マグネット付 固定用フック穴 ホコリ防止シャッター 雷サージ防止 スイングタップ - エレコム電源タップ 10個口 2P マグネット付 固定用フック穴 ホコリ防止シャッター 雷サージ防止 スイングタップ - エレコム電源タップ 10個口 2P マグネット付 固定用フック穴 ホコリ防止シャッター 雷サージ防止 スイングタップ - エレコム電源タップ 10個口 2P マグネット付 固定用フック穴 ホコリ防止シャッター 雷サージ防止 スイングタップ - エレコム電源タップ 10個口 2P マグネット付 固定用フック穴 ホコリ防止シャッター 雷サージ防止 スイングタップ - エレコム電源タップ 10個口 2P マグネット付 固定用フック穴 ホコリ防止シャッター 雷サージ防止 スイングタップ - エレコム電源タップ 10個口 2P マグネット付 固定用フック穴 ホコリ防止シャッター 雷サージ防止 スイングタップ - エレコム電源タップ 10個口 2P マグネット付 固定用フック穴 ホコリ防止シャッター 雷サージ防止 スイングタップ - エレコム

底面に装備した回転収納できるパーツを利用することで大きなアダプタなどを接続しても、その重みで傾倒しにくいデザインとなっています。
また、そのパーツを利用して壁に吊ったり、マグネットで貼り付けたりすることもできる応用性の高い10口OAタップです。
熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。
プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。※受けた電圧や回数により性能は劣化します。

固定方法吊り下げ/マグネットホワイトその他転倒抑制可動パーツ搭載(吊り穴/マグネット兼用)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込口形状
プラグ
コード長さ(m)
定格
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
使用地区
適合規格
使用場所
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58387709T-H0203WH【本体】2ピン2ピン3125V/15A/1500W32×418×33※コード部分及びプラグ部分を除く約560日本(海外使用不可)PSE適合--
4,930
4,198
4,618(税込)
当日出荷
58387693T-H0201WH-----約430日本国内専用-屋内専用耐トラッキング
3,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58387693T-H0201WH58387709T-H0203WHT-H0201WH 電源タップ 10個口 2P マグネット付 固定用フック穴 ホコリ防止シャッター 雷サージ防止 スイングタップ エレコム 58387709電源タップ 10個口 2P マグネット付 固定用フック穴 ホコリ防止シャッター 雷サージ防止 スイングタップエレコム1個
4,198
税込4,618
長さ違いとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする