曜日別特売

レジ袋 バイオNNパック25

レジ袋 バイオNNパック25 - タイヨーマーク(中川製袋化工)レジ袋 バイオNNパック25 - タイヨーマーク(中川製袋化工)レジ袋 バイオNNパック25 - タイヨーマーク(中川製袋化工)

2020年7月実施のレジ袋有料化対象外となる無償配布可能なレジ袋植物由来25%以上配合のバイオマス認証マーク付きの半透明のレジ袋ですレジ袋一枚毎にJANバーコードが印刷されているので有料化にも対応出来ます。「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカーの安心安全な国産品。シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン製のレジ袋です。無料配布可能。

材質HDPE(高密度ポリエチレン)半透明RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
サイズ
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58387727S2298591箱(100枚×20袋)1500.012~0.013SS350100
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
58387736S2298621箱(100枚×20袋)1800.012~0.013S380120
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
58387745S2298651箱(100枚×20袋)2200.013~0.014M430130
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
58387754S2298681箱(100枚×10袋)2600.015~0.016L480140
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
58387763S2298711箱(100枚×10袋)3000.017~0.018LL530150
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
58387779S2298741箱(100枚×10袋)3500.019~0.02LX570150
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする