曜日別特売

レジ袋 バイオネオパック25 乳白

レジ袋 バイオネオパック25 乳白 - タイヨーマーク(中川製袋化工)レジ袋 バイオネオパック25 乳白 - タイヨーマーク(中川製袋化工)レジ袋 バイオネオパック25 乳白 - タイヨーマーク(中川製袋化工)レジ袋 バイオネオパック25 乳白 - タイヨーマーク(中川製袋化工)

2020年7月実施のレジ袋有料化対象外となる無償配布可能なレジ袋植物由来25%以上配合のバイオマス認証マーク付きの乳白色、ベロ長タイプのレジ袋ですレジ袋一枚毎にJANバーコードが印刷されているので有料化にも対応出来ます。「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカーの安心安全な国産品シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン製のレジ袋です。無料配布可能。

材質HDPE(高密度ポリエチレン)乳白RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58387788S2297971箱(100枚×20袋)SS1503501000.012~0.013
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
58387797S2294831箱(100枚×20袋)S1803801200.012~0.013
オープン
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
58387806S2294861箱(100枚×20袋)M2204301300.013~0.014
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
58387815S2294891箱(100枚×10袋)L2604801400.015~0.016
オープン
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
58387824S2294931箱(100枚×10袋)LL3005301500.017~0.018
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
58387833S2294961箱(100枚×10袋)LX3505701500.019~0.02
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする