曜日別特売

らくらくパック

らくらくパック - タイヨーマーク(中川製袋化工)らくらくパック - タイヨーマーク(中川製袋化工)らくらくパック - タイヨーマーク(中川製袋化工)らくらくパック - タイヨーマーク(中川製袋化工)らくらくパック - タイヨーマーク(中川製袋化工)らくらくパック - タイヨーマーク(中川製袋化工)らくらくパック - タイヨーマーク(中川製袋化工)らくらくパック - タイヨーマーク(中川製袋化工)

1枚ずつ片手で取り出しやすく、製品上部に穴が3ヶ所開いているのでフックなどを利用し、壁に掛けることができるタイプになります。取り出す際に口が開いているため、袋詰めがらくらくできます。取出し口の小窓を開けて吊り下げるだけ。全体にカバー(外袋)を付けたまま吊り下げることが可能なので衛生的にご使用できます。色:半透明 素材:高密度ポリエチレン

用途ベーカリー惣菜鮮魚青果コーナー等、あらゆる場所で活躍します。半透明種類レジ袋RoHS指令(10物質対応)対応ブロック幅W(mm)上部:38
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58387964H0698961箱(500枚×12袋)HDPE(高密度ポリエチレン)0.008518027010
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
58387973H0698971箱(500枚×12袋)HDPE(高密度ポリエチレン)0.008520030011
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
58387989H0698981箱(500枚×8袋)HDPE(高密度ポリエチレン)0.008523034012
オープン
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
58387998H0698991箱(500枚×8袋)HDPE(高密度ポリエチレン)0.008526038013
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
58388007H0699001箱(500枚×8袋)HDPE(高密度ポリエチレン)0.008528041014
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
58388016H0699011箱(500枚×6袋)HDPE(高密度ポリエチレン)0.008530045015
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
60314226H0757311箱(16冊×500枚)HDPE(高密度ポリエチレン)0.00851502509
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする