Wera
1550 ESD静電ミクロドライバー
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
欧州規格EN61340-5-1適合品です。
用途
精密作業
材質(グリップ)
複合材
トラスコ品番
195-2399
軸径(Φmm)
1.5
全長(mm)
137
質量(g)
12
材質(軸)
特殊工具鋼
商品構成
単品
アズワン品番
64-8324-15
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58892296
30117
プラス
No.000
ブラックポイントチップ
40
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください