1567 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバー

1567 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバー - Wera1567 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバー - Wera

欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策商品です。
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。

用途精密作業材質(グリップ)複合材トラスコ品番195-2415軸径(Φmm)2.50全長(mm)137質量(g)12材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品アズワン品番64-8324-01内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5889230530400トルクス(ヘックスローブ)T440
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする